ESCO 17x19mm Double-ended wrench (made of titanium alloy)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7885-55
Dimensions (mm)17x19
Mass (g)100
MaterialTitanium alloy
Overall Length (mm)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and has excellent non-magnetic, corrosion resistance and wear resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan