ESCO 17-85N/m [Digital] Interchangeable Head Torque Wrench

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7911-33
Automatic Power OffIf there is no operation for about 2 minutes, the power turns off automatically.
Case Dimensions (mm)325x190x95(H)
Case mass (kg)1.1
Dimensions (mm)B1:20, B2:58.4, T1:13, T2:48
Mass (g)360
Measuring Accuracy±4%
Overall Length (mm)213
Power SupplyCoin type lithium battery (CR2354 x 1)
Suitatible HeadEA723JC-21~41.EA723JD,EA723JD-4~20.EA618PH-50
Torque Adjustment Range (N m)17~85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan