ESCO 16mm Ratchet combination wrench

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7884-44
Dimensions (mm)16
Mass (g)140
Overall Length (mm)208
Thickness (mm)6.8x9.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan