ESCO 15mm Ratchet combination wrench

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7884-43
Dimensions (mm)15
Mass (g)120
Overall Length (mm)200
Thickness (mm)6.5x9.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan