ESCO 15mm pedal wrench

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9265-48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is thin so that it can be used as a pedal wrench. *Excluding the ring part.
Feature
Specification
*Series: Joker*Product name: 6003Joker*Size (mm): 15*Thickness (mm): 4.5*Total length (mm): 174*Weight (g): 105*Inclination angle: 15°*Material: Chromium molybdenum steel*12 points

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan