ESCO 15mm One End Closed / One End Opened Wrench

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Dimension A1 (mm)5.3
Dimension A2 (mm)8.5
Dimensions b (mm)35
Dimensions d (mm)21.9
Mass (g)73
Overall Length (mm)170
Width Across Flats (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan