ESCO 15mm Combination wrench (ratchet type)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)15
Mass (g)128

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Dimensional drawing size: Overall length (L: mm): 202, wrench width (b: mm): 31.3, wrench width (d: mm): 28.0, wrench thickness (a1: mm): 7.5, wrench thickness (A2: mm): 8.4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan