ESCO 15mm / 169mm Combination gear wrench (swing type)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2240-36
Dimensions (mm)15
Mass (g)125
Overall Length (mm)169
Thickness (mm)6.9x9.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan