ESCO 15-100Nm Torque wrench (preset type)

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2257-20
Accuracy (%)±2
Mass (g)450
Minimum Scale (N m)15
Overall Length (mm)332
Torque Adjustment Range (N m)15~100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When the specified torque is reached, it can be easily recognized by the click feeling and sound transmitted to the hand.
Feature
Specification
Head insertion angle: 9 x 12 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan