ESCO Nippers Powerful Electric Gunmetal Structure (Tang Potong)

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3884-87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Powerful nippers equipped with a gunmetal sandwich structure that can't cut piano wire and can handle hard and soft wires.
With vinyl cord peeling hole (Φ1.8mm)
Feature
Specification
*Model number: FCC-206*Overall length (mm): 163*Cutting capacity (DIAmm): Hard wire: 1.8 Soft wire: 2.3 Stranded wire: 2.3*Weight (g): 185*Size: A: 163mm, B: 22mm, C : 53mm, D: 11mm, E: 15°, F (blade length): 22mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan