ESCO 150mm Monkey Wrench, with Insulated Handle

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Mass (g)180
Operating Temperature (°C)-20 to 70
Overall Length (mm)150
Tip Width (mm)19.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan