ESCO 14x140mm Hex wrench for bolts with pilot recess

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7871-48
Dimensions (mm)14
Mass (g)260
MaterialChrome vanadium
Overall Length (mm)154
Shaft Length (mm)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wrench for low head bolt with pilot recess

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan