ESCO 14mm [for EA723NK-4] Ratchet type glasses head

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7912-10
Dimensions (mm)D1:12, D3:19, L1:53
Overall Length (mm)69.5
Width Across Flats (mm)14
Width x Thickness (mm)27x9.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head connection diameter: concave DIA12mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan