ESCO 14mm / 405mm Super long ratchet box wrench (swing type)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2240-53
Dimensions (mm)14
Mass (g)263
Overall Length (mm)405
Thickness (mm)11.5x16.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan