ESCO 14mm / 160mm Combination gear wrench (swing type)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2240-35
Dimensions (mm)14
Mass (g)110
Overall Length (mm)160
Thickness (mm)6.4x9.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan