ESCO 140mm Strong vise (with turntable)

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2218-57
Mass (kg)23
Maximum Jaw Opening (mm)128
Mouth Depth (mm)95.3
Tip Width (mm)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sealed structure prevents impurities from entering
Feature
Specification
Pipe capacity diameter: 6.4 to 76.2 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan