ESCO 14,000rpm / 20x520mm Air belt sander

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7822-77
Air Consumption (L/minute)620
Belt Dimensions (mm)20x520(#60.#80.#120)
Compressor Used2.2kW
Included AccessoriesCoupling plug, hex wrench, belt paper (# 60, # 80, # 120)
Mass (kg)1.6
Operating Pressure (MPa)0.6
Overall Length (mm)427

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan