ESCO 13mm Air Drill

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)226
Chucking Size (mm)13
Height (mm)160
Mass (kg)1.82
Operating Pressure (MPa)0.64
Overall Length (mm)190
Required Compressor Power (kW)1.5
Rotation Speed (rpm)800
Width (mm)DIA40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With forward and reverse

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan