ESCO 13mm [for EA723NK-3] Ratchet type glasses head

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7912-06
Dimensions (mm)D1:10, D3:19, L1:44
Overall Length (mm)58.5
Width Across Flats (mm)13
Width x Thickness (mm)24.5x8.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head connection diameter: concave DIA10mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan