ESCO 13-16mm / 1/2"-5/8" Quick wrench (ratchet type)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7884-90
Dimensions (mm)13~16, 1/2\"~5/8\"
Mass (g)110
Overall Length (mm)188
Thickness (mm)12.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The mouth width is automatically adjusted with a single touch regardless of millimeter or inch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan