ESCO 13.0x180mm [Nat] bit

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-29
Dimensions (mm)13
Double-headed FunctionOne head
Mass (g)112
Overall Length (mm)180
Suitable ScrewM8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan