ESCO 12mm Ratchet combination wrench

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7884-40
Dimensions (mm)12
Mass (g)70
Overall Length (mm)172
Thickness (mm)5.5x8.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan