ESCO 12mm [for EA723NK-5 / 6] Quick spanner head

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7912-24
Dimensions (mm)D2:23, H:27.6, L:74.5
Mass (g)75
Overall Length (mm)74.5
Width Across Flats (mm)12
Width x Thickness (mm)24.3x5.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head connection diameter: concave DIA15mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan