ESCO 127mm Bench vise (with turntable)

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2218-45
Mass (kg)13
Maximum Jaw Opening (mm)127
Tip Width (mm)127

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Joe can rotate 360 °
Feature
Specification
Pipe fixing capacity: DIA50mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan