ESCO 125mm air sander

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)200
Dimensions (mm)Paper used: 75 x 110
Mass (g)700
Orbital Polishing Diameter (mm)Orbit diamond: 3
Overall Height (mm)72
Overall Length (mm)153
Required Compressor Power (kW)2.2
Rotation Speed at No-load (rpm)10000
Suitable ForReplacement paper: EA809XE-1 ~ 10
Suitable Hose (mm)6.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Magic paper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan