ESCO 12-19mm [for EA723NK-5 / 6] Quick wrench headset

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7911-99
Mass (g)(Opposite side 12mm) 75, (opposite side 13mm) 84, (opposite side 14mm) 90, (opposite side 17mm) 104, (opposite side 19mm) 117
Overall Length (mm)74.5~80.4
Width Across Flats (mm)12.13.14.17.19
Width x Thickness (mm)(Opposite side 12) 24.3 x 5.3 (opposite side 13) 26.8 x 5.9 (opposite side 14) 28.7 x 6.3 (opposite side 17) 34.5 x 7.3 (opposite side 19) 39.2 x 8.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head connection diameter: concave DIA15mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan