ESCO 12.0x2.0x250mm [-] Driver

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2226-02
Mass (g)215
Overall Length (mm)375
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)250
Tip ShapeMinus
Tip Size12x2.0mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan