ESCO 12.0x170mm [Nat] bit

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-28
Dimensions (mm)12
Double-headed FunctionOne head
Mass (g)87
Overall Length (mm)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan