ESCO 11mm / 141mm Combination gear wrench (swing type)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2240-32
Dimensions (mm)11
Mass (g)65
Overall Length (mm)141
Thickness (mm)5.4x7.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan