ESCO Cutter Blades 110x18x0.5mm 25 Sheets with Case (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7878-23
Blade Length (mm)100
Blade MaterialSpecial black blade (large)
Blade Thickness (mm)0.5
Blade Width (mm)18
Included AccessoriesReplacement blade case with clip
Quantity25 sheets

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan