ESCO 11.0x160mm [Nat] bit

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-27
Dimensions (mm)11
Double-headed FunctionOne head
Mass (g)70
Overall Length (mm)160
Suitable ScrewM7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan