ESCO 10x112mm Hex wrench (ball point / made of titanium alloy)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7871-36
Dimensions (mm)10
Height (mm)40
Mass (g)55
MaterialTitanium alloy
Shaft Length (mm)112

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and has excellent non-magnetic, corrosion resistance and wear resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan