ESCO 10x 50mm [Hexagon] Driver Bit

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2236-86
Dimensions (mm)10
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length from the center of the ball groove to the rear end (mm): 9.5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan