ESCO 10x 150mm [-] Offset driver

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2228-23
Mass (g)58
Overall Length (mm)150
Set ContentsSingle item
Suitable ScrewM6
Tip ShapeMinus
Tip Size10x1.6mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)10x1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan