ESCO 105x400mm Mini scoop (SDS-max)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7925-79
Blade Width (mm)105
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)105x400
Mass (g)1140
Overall Length (mm)400
Shank ShapeSDSax

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan