ESCO 10-50Nm Torque wrench (adjustable)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±3
Head ShapeReplaceable head
Main applicationFor tightening
Minimum Scale (N m)0.25
Overall Length (mm)330
Torque Adjustment Range (N m)10~50
TypeReplaceable head

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan