ESCO 10-17mm [for EA723NK-4] Quick spanner headset

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7911-98
Mass (g)(Opposite side 10mm) 54, (opposite side 12mm) 58, (opposite side 13mm) 60, (opposite side 14mm) 68, (opposite side 17mm) 85
Overall Length (mm)62.8~68.5
Width Across Flats (mm)10.12.13.14.17
Width x Thickness (mm)(Opposite side 10) 20.3 x 4.8 (Opposite side 12) 24.3 x 5.3 (Opposite side 13) 26.8 x 5.9 (Opposite side 14) 28.7 x 6.3 (Opposite side 17) 34.5 x 7.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head connection diameter: concave DIA12mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan