ESCO 100mm width flat chisel [EA159RB.RC.RD

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)4
Blade Width (mm)100
Dimension A (mm)30
Overall Length (mm)220
Suitable ForFor EA159RC-60 ~ 180 . EA159RD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan