ESCO 100-850Nm 1sq [Ratchet type] torque wrench

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±3
Head ShapeRatchet shape
Load DirectionRight
Main applicationFor tightening
Minimum Scale (N m)5
Overall Length (mm)1388
Square Drive (mm)25.4
Torque Adjustment Range (N m)100~850
TypePreset type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan