ESCO 10 mm ball point HexKey wrench

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Applicable Screw Size (Flat Head Bolt)M14.M16
Applicable Screw Size (Hexagon Socket Head Cap Screw)M12
Applicable Screw Size (button bolt)M14.M16
Applicable screw size (set screw)M18.M20
Hex Size, Across Flats (mm)10
ShapeL type
Size StandardMilli
Tip ShapeWith ball point

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan