ESCO 10 -100 Nm 3/8"sq Torque wrench (Ratchet type)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±3
Head ShapeRatchet shape
Load DirectionRight
Main applicationFor tightening
Minimum Scale (N m)0.5
Overall Length (mm)405
Square Drive (mm)9.5
Torque Adjustment Range (N m)20~100
TypePreset type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan