ESCO 1/8"x60mm [Ball-Hexagon] screwdriver (for precision)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-80
Overall Length (mm)157
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)60
Tip Size1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan