ESCO 1/4"Hex / 54mm Driver handle (replaceable)

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7869-88
Overall Length (mm)54
Shaft Length (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Anti-roll structure that prevents rolling and loss with the hexagonal shape at the base of the shaft
Feature
Specification
Opposite side of insertion bit: 1/4 "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan