ESCO 1/4"DRx7 / 16" Spline socket

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2247-62
Dimensions t1 (mm)10.7
Dimensions t2 (mm)14.1
Mass (g)24
Nominal Size14
Opposite Side (inch)7/16
Overall Length L (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket intermediate cavity inner diameter (d3: mm): 10.4 Socket outer diameter (d1: mm): 15.7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan