ESCO 1/4"DRx250mm Extension bar (swing type)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7894-91
Dimensions (mm)D:12.5, L1:9, L2:242, d:8
Overall Length (mm)250
Square Drive (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan