ESCO 1/4"DRx1 / 4" HEX Bit Adapter (Swing)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2249-15
Angle of Flexible Head (°)45
Mass (g)30
Overall Length (mm)39.5
Square Drive (inch)1/4\"
Width Across Flats (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan