ESCO 1/4"DRx T8 [Torx] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)T8, tip external dimensions (mm): 2.3, overall length (L1; mm): 28, shaft length (L2; mm): 16, socket outer diameter (d; mm): 11.6
Screw SizeM2.5
Square Drive (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan