ESCO 1/4"DRx 7/32" [INHEX] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7898-43
Dimensions (mm)D:16, l:37
Mass (g)39
Opposite Side (inch)7/32
Overall Length (mm)59.5
Square Drive (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan