ESCO 1/4"DRx 7/32" [Ball-Hex] Long Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7898-66
Dimensions (mm)D:16, l:99
Mass (g)56
Opposite Side (inch)7/32
Overall Length (mm)121.5
Square Drive (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan