ESCO 1/4"DRx 6 mm Socket (ZYKLOP)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2241-41
Overall Length (mm)23
Square Drive (inch)1/4
Width Across Flats (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan